215-01 MVP防水刷毛 白豚毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225376 215-01 MVP防水刷毛 白豚毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225376 215-01 MVP防水刷毛 白豚毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225376 215-01 MVP防水刷毛 白豚毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225376 215-01 MVP防水刷毛 白豚毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225376 215-01 MVP防水刷毛 白豚毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225376

MVP防水刷毛 白豚毛

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 21225376 品番 215-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

高級仕様の中厚口タイプ、多用途のラスター刷毛!
高粘度塗料や防水材などから一般塗装作業までオールラウンド!塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。
刷毛の金具部分は、錆びにくいオールステンレス製です。
水性材料にもお使いいただけます。
塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。
国内自社工場製造商品!
金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。
自社製造・販売だから出来るこの価格!

用途一般・多用途 全長(mm)205 毛丈(mm)45 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料中〜高粘度 毛厚(mm)13 刷毛幅(mm)37
注意
※水性塗料でお使いの場合は、使用後のお手入れで刷毛の寿命が変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする