※サンプル画像

235-19 万能メジ刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225507 235-19 万能メジ刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225507 235-19 万能メジ刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225507 235-19 万能メジ刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225507 235-19 万能メジ刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225507 235-19 万能メジ刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225507

万能メジ刷毛

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 21225507 品番 235-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

目地、だめ込み、隅切りなど細かい作業に適した刷毛です。
毛質もやわらかめの繊細な感じで、厚みはもちろん薄口、刷毛さばきが軽いタイプになっています。
形状もタテ型の「万能タイプ」
薄口で、刷毛さばきがよいのが特徴です。
仕上げや、繊細な作業に適しています。

用途細部・狭部・多用途 毛丈(mm)35 毛材羊毛+細羊(独特のしなやかさが特徴です) 適合塗料低粘度 毛厚(mm)6 刷毛幅(mm)35
注意
※メーカー取り扱いの刷毛類の中で、2番目に柔らかい毛質です。
※水性塗料をご使用の際には、毛先が固まる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする