TS ナイロン目地刷毛

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 21225647 品番 220-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

速乾・水性エマルジョン塗料用
主に化学合成繊維を使用した水性塗料用の刷毛。
速乾型の多い水性塗料は、刷毛の根元で塗料が固まりやすく腰の弱いものは極端に毛捌きが悪くなります。
化学合成繊維は水性塗料が固まりにくい傾向がありますが、獣毛と違い表面が平滑で吸水性の低い性質から塗料の含みが少ない傾向もあります。
そこで繊維の種類、配合比率、含みの良い獣毛との混毛など多彩に設定しました。

用途水性塗料用・細部・狭部 毛丈(mm)35 毛材PET(ポリエチレンテレフタレート)60%、PBT(ポリブチレンテレフタレート)40% 適合塗料低〜中粘度 毛厚(mm)5 刷毛幅(mm)40
注意
※吸水性がないために速乾・水性エマルジョン塗料に向きます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする