白豚毛金巻ラック刷毛

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 21225656 品番 230-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

薄口なのに適度なコシ!
木材のつや出しや、仕上げ用のニスのことを「ラックニス」と呼ぶことから、この名がついたそうです。
元々はニス刷毛の一種です。
形状は目地刷毛をコンパクトにしたような感じです。
細かい作業に向いています。
馬毛より硬く、黒豚毛より柔軟です。

用途細部・狭部・多用途 毛丈(mm)40 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料低〜中粘度 毛厚(mm)6 刷毛幅(mm)24
注意
※豚毛は枝毛が多く、先端が割れているので、強度の割に柔らかさがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする