※サンプル画像

230-13 白ラック刷毛(白毛金巻) TSオリジナル(高翔産業) 21225699 230-13 白ラック刷毛(白毛金巻) TSオリジナル(高翔産業) 21225699 230-13 白ラック刷毛(白毛金巻) TSオリジナル(高翔産業) 21225699 230-13 白ラック刷毛(白毛金巻) TSオリジナル(高翔産業) 21225699 230-13 白ラック刷毛(白毛金巻) TSオリジナル(高翔産業) 21225699 230-13 白ラック刷毛(白毛金巻) TSオリジナル(高翔産業) 21225699

白ラック刷毛(白毛金巻)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24本) 注文コード 21225699 品番 230-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

柔らかく塗料の含みが良い!
木材のつや出しや、仕上げ用のニスのことを「ラックニス」と呼ぶことから、この名がついたそうです。
元々はニス刷毛の一種です。
形状は目地刷毛をコンパクトにしたような感じです。
細かい作業に向いています。
羊毛の中でも特に細い部分を使用しています。
仕上げや、繊細な作業に適しています。

用途細部・狭部・多用途 毛丈(mm)25 毛材細羊(柔らかさが特徴です) 適合塗料低粘度 毛厚(mm)6 刷毛幅(mm)15
注意
※メーカー取り扱いの刷毛類の中で、最も柔らかい毛質です。
※水性塗料をご使用の際には、毛先が固まる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする