白竹刷毛

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 21225744 品番 225-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

しなやかな毛質で仕上げや、繊細な作業に最適!
名前の通り小ぶりな刷毛ですが、毛の厚みがあり、塗料の含みは良好です。
縁塗り、コーナー、だめ込み、隙間の奥塗りなどに活躍します。
仕上げや、繊細な作業に適しています。

用途入隅・狭部・多用途 毛丈(mm)29 毛材羊毛+細羊(独特のしなやかさが特徴です) 適合塗料低〜中粘度 毛厚(mm)12〜14 刷毛幅(mm)15
注意
※メーカー取り扱いの刷毛類の中で、2番目に柔らかい毛質です。
※水性塗料をご使用の際には、毛先が固まる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする