TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の 刷毛(ハケ)
TSオリジナル(高翔産業)の 水性塗料用刷毛
水性ナイロン刷毛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
21225778
品番
210-84
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この価格で化学繊維(ナイロン)100% !
TS アクアリウス刷毛タイプのお徳用。
用途
水性塗料
毛丈(mm)
42
毛材
ナイロン100%
適合塗料
低〜中粘度
毛厚(mm)
15
刷毛幅(mm)
50