TS チャンピオン刷毛

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 21225848 品番 240-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

柔らかく塗料の含みが良い!
名前の通りニスを塗る刷毛ですが、もちろん他の塗料にも使えます。
やわらかな毛質で仕上げなどに向きます。
羊毛の中でも特に細い部分を使用しています。
仕上げや、繊細な作業に適しています。

用途一般・多用途 毛丈(mm)35 毛材細羊(柔らかさが特徴です) 適合塗料低粘度 毛厚(mm)10 刷毛幅(mm)25
注意
※メーカー取り扱いの刷毛類の中で、最も柔らかい毛質です。
※水性塗料をご使用の際には、毛先が固まる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする