※サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
白毛<<EX>>
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刷毛幅(mm)
25
25
30
40
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
21225936
品番
235-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ハイグレード ニス刷毛
毛のまとまり、腰、全てのバランスにおいて自身を持ってお勧めできる高級ニス刷毛 !
最高品質の羊毛+P.P混毛仕様
刷毛の置き・引き・抜け感は抜群 !
溶剤系塗料に最適
用途
一般・多用途
毛丈(mm)
35
毛材
羊尾毛+P.P
適合塗料
低~中粘度
毛厚(mm)
10
刷毛幅(mm)
25