※サンプル画像

235-56 白毛<<EX>> TSオリジナル(高翔産業) 21225945 235-56 白毛<<EX>> TSオリジナル(高翔産業) 21225945 235-56 白毛<<EX>> TSオリジナル(高翔産業) 21225945 235-56 白毛<<EX>> TSオリジナル(高翔産業) 21225945 235-56 白毛<<EX>> TSオリジナル(高翔産業) 21225945

白毛<<EX>>

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 21225945 品番 235-56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ハイグレード ニス刷毛
毛のまとまり、腰、全てのバランスにおいて自身を持ってお勧めできる高級ニス刷毛 !
最高品質の羊毛+P.P混毛仕様
刷毛の置き・引き・抜け感は抜群 !
溶剤系塗料に最適

用途一般・多用途 毛丈(mm)35 毛材羊尾毛+P.P 適合塗料低〜中粘度 毛厚(mm)10 刷毛幅(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする