TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の 刷毛(ハケ)
TSオリジナル(高翔産業)の ラック/ニス用刷毛
並ニス刷毛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
21226006
品番
240-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
柔らかく塗料の含みが良い!
名前の通りニスを塗る刷毛ですが、もちろん他の塗料にも使えます。
羊毛とPP(ポリプロピレン)の混毛でやわらかな毛質です。
仕上げや、繊細な作業に適しています。
用途
一般・多用途
毛丈(mm)
30
毛材
羊尾毛+P.P
適合塗料
低粘度
毛厚(mm)
14
刷毛幅(mm)
50
注意
※メーカー取り扱いの刷毛類の中で、2番目に柔らかい毛質です。
※化学繊維(PP)の混毛で水性塗料にもご使用になれます。