TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の 刷毛(ハケ)
TSオリジナル(高翔産業)の ラック/ニス用刷毛
徳用ニス刷毛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
21226058
品番
210-76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この仕様でこの価格!
並ニス刷毛タイプのお徳用。
用途
一般・多用途
毛丈(mm)
38
毛材
羊毛(60%)、ナイロン(40%)
適合塗料
低〜中粘度
毛厚(mm)
14
刷毛幅(mm)
50