ペイントG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 21226094 品番 240-68
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

羊の尾毛を利用した柔らかい感触!
ニスを塗る刷毛ですが、もちろん他の塗料にも使えます。
やわらかな毛質で仕上げなどに向きます。
比較的厚口なので塗料の含みが良いほうです。
仕上げや、繊細な作業に適しています。
羊毛+細羊よりも硬めの毛質です。

用途一般・多用途 毛丈(mm)38 毛材羊尾毛(山羊の尻尾の毛。柔らかくしなやかです) 適合塗料低〜中粘度 毛厚(mm)16 刷毛幅(mm)30
注意
※水性塗料をご使用の際には、毛先が固まる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする