TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の 刷毛(ハケ)
TSオリジナル(高翔産業)の 水性塗料用刷毛
ネオペイント刷毛(赤白)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
21226137
品番
240-76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
水性塗料に!
適度な柔らかさとコシを兼ね備えています。
吸水性のないP.P(ポリプロピレン)製で水性塗料に向きます。
用途
水性塗料用・一般・多用途
毛丈(mm)
35
毛材
P.P(ポリプロピレン)
適合塗料
低〜中粘度
毛厚(mm)
10
刷毛幅(mm)
40
注意
※化学繊維で、吸水性がほとんどありません。
※塗料を吸い込み固まることがないので、水性塗料に向いています。