※サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の 刷毛(ハケ)
TSオリジナル(高翔産業)の 油性塗料用刷毛
TSソート 万能刷毛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
21226164
品番
210-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
タール系の塗料に強い筋違い刷毛です!
弾力性のある馬毛を使用し、タール系の薬品に強い筋違タイプの刷毛です。
用途
油性塗料・一般・多用途
毛丈(mm)
50
毛材
馬毛(馬の主に尻尾毛を使用)
適合塗料
中〜高粘度
毛厚(mm)
13
刷毛幅(mm)
30
注意
※馬毛は羊毛より硬く、豚毛より柔らかいです。