※オプション例

236-20 TSボトル刷毛 NEO 刷毛ノズル TSオリジナル(高翔産業) 21226286 236-20 TSボトル刷毛 NEO 刷毛ノズル TSオリジナル(高翔産業) 21226286 236-20 TSボトル刷毛 NEO 刷毛ノズル TSオリジナル(高翔産業) 21226286

TSボトル刷毛 NEO 刷毛ノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21226286 品番236-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

TSボトル刷毛、交換用刷毛ノズル

毛丈(mm)45 毛材白豚毛 毛厚(mm)10 刷毛幅(mm)35 ノズルタイプ45
注意
※NEO45、NEO60の2種類ございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする