※オプション例
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の 刷毛(ハケ)
TSオリジナル(高翔産業)の 刷毛用部品・オプション
TSボトル刷毛 NEO 刷毛ノズル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21226295
品番
236-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
TSボトル刷毛、交換用刷毛ノズル
毛丈(mm)
45
毛材
白豚毛
毛厚(mm)
10
刷毛幅(mm)
35
ノズルタイプ
60
注意
※NEO45、NEO60の2種類ございます。