足の疲れを考えた 先丸 3P レギュラー丈

(4件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3足) 注文コード 21228804 品番 191
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

足首から履き口にかけて幅が広くなる立体テーパー形状で抜群のフィット性を実現しています。
つま先・かかとに補強糸が入っています。
つま先・かかとがパイル地でクッション性を持たせています。

材質ポリエステル、綿、ナイロン、ポリウレタン サイズ(cm)25〜27 指タイプ先丸 入数3足組 かかとからの長さ(cm)25 丈区分レギュラー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21228822
2022-05-11
用途:
作業時

土踏まず部分に引き上げる感じがわかり、全体的にきつい、若干アキレスけん側もきつい。締め付けが強すぎない??のか心配。歩き回っても見たが、効いてる気がするのか、強い疲れはなかった。夏場は無理かな?分厚いし。。。。

1人が参考にしています
対象商品:
21228822
2018-10-26
用途:
作業用
建設業・工事業

値段が安く肌触りが良く通気性がよいです。耐久性は伸びてぶかぶかになりやすい

対象商品:
21228822
2017-04-17
用途:
調査ボーリング調査時機械足場架設時
地質調査合志 様

就寝中の足のつりがなくなった。1日立ち仕事の時は今は必ずはいて行きます、必需品に成りました。

対象商品:
21228822
2017-01-21
用途:
調理時
飲食業

丈の長さが微妙に違う。
伸びが良く長目のものと、堅めで短めのものがある。
履けないことはないので我慢して履いている。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする