足の疲れを考えた 指付 3P ショート丈

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3足) 注文コード 21228847 品番 192
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

足首から履き口にかけて幅が広くなる立体テーパー形状で抜群のフィット性を実現しています。
つま先・かかとに補強糸が入っています。
つま先・かかとがパイル地でクッション性を持たせています。

材質ポリエステル、綿、ナイロン、ポリウレタン サイズ(cm)25〜27 指タイプ指付 入数3足組 かかとからの長さ(cm)9 丈区分ショート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21228847
2023-11-24
用途:
普段使い、作業時にも

五本指は履くのがめんどくさいので足袋タイプを使用しています。
普段にも仕事にも使用しており耐久性もありなかなかヘタってきません。

1人が参考にしています
対象商品:
21228838
2022-11-20
用途:
庭の手入れ
宗教法人 涌徳寺 様 (その他業種)

つま先・かかとに補強糸が入っており、
つま先・かかとがパイル地でクッション性があり、良い品といます。

対象商品:
21228838
2022-11-17
用途:
庭の手入れ
宗教法人 涌徳寺 様 (その他業種)

つま先・かかとに補強糸が入っており、
つま先・かかとがパイル地でクッション性があり、良い品といます。

対象商品:
21228838
2022-07-17
用途:
清掃作業
株式会社いろはや 様 (サービス業)

足の疲れを考えた、という商品名に惹かれ購入
多少違うかもしれない、個人的な感想

対象商品:
21228847
2022-03-21
用途:
普段使いに

足袋型靴下のショート丈で黒でこの値段。そして意外と丈夫です。

対象商品:
21228856
2019-08-05
用途:
仕事、普段用

軍足のように緩くてずる事もなく、締め付け過ぎず程よくフィットしてはき心地が大変良いです。リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする