足の疲れを考えた 5本指 3P ショート丈

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(3足) 注文コード 21228908 品番 195
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

足首から履き口にかけて幅が広くなる立体テーパー形状で抜群のフィット性を実現しています。
つま先・かかとに補強糸が入っています。

材質ポリエステル、綿、ナイロン、ポリウレタン サイズ(cm)25〜27 指タイプ5本指 入数3足組 かかとからの長さ(cm)9 丈区分ショート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21228908
2021-04-28
用途:
通常の営業
ケイズコミュニケーション 様

フィット感がとても良い。
今からの季節に、とても最高。

対象商品:
21228917
2019-06-13
用途:
空きアパートの掃除等
不動産業

25の私にもピッタリな感じでタイトです。26や27の人は注意が必要かもです。また画像にあるラインは届いた商品にはありませんでした。生地はとてもいいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
21228908
2018-04-20
用途:
普段ばき

黒を注文しました。5本指特有の履き心地と強めな土踏まず部分のコンプレッションでフィット感抜群です。洗濯で色落ちも特になくだいぶ気に入りました

対象商品:
21228917
2017-09-29
用途:
作業以外の日常
教育・研究機関

しっかりしており履き心地も良いので、製品自身は問題ありませんが、ショート丈より3センチ程度長めの規格を望みます。

対象商品:
21228917
2017-06-15
用途:
仕事用、普段用
三木電機 様

このメーカの他の靴下を使ってましたが、足首の部分がよく伸びてしまうので、これを試してみました。フィット感が強めでしっかりしています。2か月ほどの使用では全然大丈夫だったのでリピート購入することにしました。

対象商品:
21228908
2017-04-07
用途:
仕事用の靴下に

片足を入れた瞬間から他の靴下と違うフィット感があります。大げさかもしれませんが普通のシャツとコンプレッションシャツのような違いです。丈夫そうで、しかも安い!また購入します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする