TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 洗濯用品
TENMA(天馬)の 物干し/スタンド
PORISH インテリア物干し
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21229034
品番
PSI-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレスパイプ、樹脂部品:ABS樹脂/EVA樹脂、金属部分:ステンレス/スチール(メッキ)
質量(kg)
1.5
色
ステンレス
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×40×1140
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×520×1110
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません