36Vコードレスディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)(電池・充電器なし) 注文コード21229120 品番G3615DC (NN)
参考基準価格(税別)¥43,900 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

36Vディスクグラインダに150mmクラスが初登場!
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式
オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)(電池・充電器なし) 質量(kg)3.0(電池装着時、サイドハンドル無し) 最大出力(W)1500 外径×厚さ×穴径(mm)150×最大6×22 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200〜8000 砥石寸法(Φmm)外径150 砥石寸法(mm)厚さ最大6 砥石寸法(Φmm)穴径22 使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付) 握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46 バッテリー電圧(V)36 全長×全高(mm)376×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
関連資料:(1.49MB)
注意
※バッテリ・充電器の付属状況は商品により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする