※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WO-X 30-519 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 歩道用 片岡産業 21229337 WO-X 30-519 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 歩道用 片岡産業 21229337 WO-X 30-519 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 歩道用 片岡産業 21229337

圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 歩道用

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21229337 品番 WO-X 30-519
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
種類みぞぶた 長さ(mm)995 幅(mm)300 高さ(mm)19 溝幅(mm)200 ベアリングバー高さ(mm)19 タイプみぞぶた・横断溝・側溝・歩道用 等分布荷重(kN/m2)5.0 適合荷重歩道用 形状並目 ノンスリップ 質量(kg)6.4 ピッチ並目
注意
※寸法公差±5mmあります。
※グレーチング本体のみの商品です。アンカーはございません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21229382
2024-05-06
用途:
排水溝の蓋として
自動車・二輪車・自転車関連業

自宅前の排水溝に蓋が設置されておらず落下などの危険を防止する目的で購入しました。
ホームセンターで探しても見つからず ネットで検索してこの商品を見つけました 取付けもピッタリで価格も安くて大変満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
21229312
2024-07-23
用途:
グレーチングの交換
株式会社十徳 様 (卸売・小売業)

巾は丁度良く満足いく商品でした。
長さはグラインダーでカットし調整し設置しました。

1人が参考にしています
対象商品:
21229364
2023-12-02
用途:
自宅前の溝ふたに使用
その他業種

ホームセンターで買うよりずいぶん安く済むうえしっかりしている。メッキもしっかりされていて夜間でも目立つから道路の橋が良くわかり事故の防止に役立ちそうだ。

2人が参考にしています
対象商品:
21229337
2022-04-28
用途:
厨房用
飲食業

サイズ、質感共に説明文や写真通り、値段もお手頃の上配送も迅速でとても良い買い物が出来ました。
ありがとうございました。

対象商品:
21229312
2022-02-16
用途:
マンション歩道側溝蓋
ヴァンテーヌひばりが丘管理組合 様 (その他業種)

注文翌日朝に配達されてとても迅速でした。きちんと段ボール梱包されており製品に全く問題が無い上にコストパフォーマンスが最高でした。

対象商品:
21229312
2021-08-09
用途:
キッチンの古くなったグレーチングの入替の為
株式会社サトル 様 (飲食業)

二度目の利用ですが、何の問題もなく送られてくるのも早く満足してます。しかも、お安い1

対象商品:
21229337
2021-04-06
用途:
排水溝
有限会社 やまみず 様 (サービス業)

梱包もきちんとされて届き、寸法通りに納まりました。

対象商品:
21229382
2020-10-20
用途:
洗浄作業時

排水溝の上で収穫物の洗浄作業時にこのグレーチングが、水キレが良くとっても便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする