曜日別特売
WUC-X 30-725 組込型グレーチング 並目 WUC-X型 片岡産業 21229942

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WUC-X 30-725 組込型グレーチング 並目 WUC-X型 片岡産業 21229942
WUC-X 30-725 組込型グレーチング 並目 WUC-X型 片岡産業 21229942
WUC-X 30-725 組込型グレーチング 並目 WUC-X型 片岡産業 21229942
WUC-X 30-725 組込型グレーチング 並目 WUC-X型 片岡産業 21229942

組込型グレーチング 並目 WUC-X型

(20件のレビュー)
取扱い終了
溝幅(mm)300
長さ(mm)997
外幅(mm)362
荷重T-2
内容量1枚注文コード21229942品番WUC-X 30-725
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200

従来のプレーンからノンスリップに変更しました。

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(mm)997溝幅(mm)300種類U字溝用みぞぶたピッチ並目荷重(t)2荷重T-2アングル寸法(mm)40×40×4ベアリングバー高さ(mm)25トラスコ品番818-8863形状並目 ノンスリップ厚さ(mm)(ベアリングバー)7質量(kg)11.7タイプU字溝・側溝用ピッチ(mm)33本数(クロスバー)2外幅(mm)362内幅(mm)290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: 構内側溝用
運輸・通信業

ゆがみ等もなく、非常に良好でした。追加購入を検討中です。

2025-10-01
用途: 共用建物のU字講
その他業種

写真と違うものが送られてきた。正確な写真を記載すべき。
写真に騙されないように。

対象商品 : 21229976
2024-03-25
用途: 道路脇に使用

大型車の対向に入られるので、強いのが欲しかった
ホームセンターでは、普通車用までしか置いていなかった

対象商品 : 21230028
2023-11-06
用途: 駐車場出入口溝蓋
西村建設株式会社建設業・工事業

特殊幅になるのか250㎜は他に無く重宝しました。
品物も強固であり問題無く使用できました。

対象商品 : 21229854
2022-11-08
用途: 外構 リノベーション
綱 タイル建設業・工事業

工期の問題もあったのですが予定通り届いて満足しています
お客さまも大変喜んでおります

2022-03-29
用途: 家の前のU字溝の蓋
卸売・小売業

うちのU字溝がちょっと形が変わっていてホームセンターにちょうどいいのがなかったのですがこれはピッタリ嵌ってすごくいい感じです!

対象商品 : 21229906
2022-02-01
用途: U字溝の蓋
群央商事株式会社不動産業

軽くて切断も容易です。強度は不明ですが、素人には扱いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 21230028
2021-09-28
用途: 溝蓋

サイズが一般的ではないようでホームセンターには置いてなかったがモノタロウにあったので購入した。もちろんサイズピッタリで頑丈そう、車も乗れると思うが過信はしないように使用する。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする