※代表イメージ画像となります。

WUC-X 12-519 組込型グレーチング 並目 WUC-X型 片岡産業 21229958 WUC-X 12-519 組込型グレーチング 並目 WUC-X型 片岡産業 21229958 WUC-X 12-519 組込型グレーチング 並目 WUC-X型 片岡産業 21229958

組込型グレーチング 並目 WUC-X型

(20件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21229958 品番 WUC-X 12-519
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

従来のプレーンからノンスリップに変更しました。

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(mm)995 溝幅(mm)120 種類U字溝用みぞぶた ピッチ並目 荷重(t)6 荷重歩・T-2・6 アングル寸法(mm)30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19 形状並目 ノンスリップ 厚さ(mm)(ベアリングバー)5 質量(kg)4.4 タイプU字溝・側溝用 ピッチ(mm)33 本数(クロスバー)1 外幅(mm)164 内幅(mm)110

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:446

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
構内側溝用
運輸・通信業

ゆがみ等もなく、非常に良好でした。追加購入を検討中です。

2025-10-01
用途:
共用建物のU字講
その他業種

写真と違うものが送られてきた。正確な写真を記載すべき。
写真に騙されないように。

対象商品:
21229976
2024-03-25
用途:
道路脇に使用

大型車の対向に入られるので、強いのが欲しかった
ホームセンターでは、普通車用までしか置いていなかった

対象商品:
21230028
2023-11-06
用途:
駐車場出入口溝蓋
西村建設株式会社 様 (建設業・工事業)

特殊幅になるのか250oは他に無く重宝しました。
品物も強固であり問題無く使用できました。

対象商品:
21229854
2022-11-08
用途:
外構 リノベーション
綱 タイル 様 (建設業・工事業)

工期の問題もあったのですが予定通り届いて満足しています
お客さまも大変喜んでおります

2022-03-29
用途:
家の前のU字溝の蓋
卸売・小売業

うちのU字溝がちょっと形が変わっていてホームセンターにちょうどいいのがなかったのですがこれはピッタリ嵌ってすごくいい感じです!

対象商品:
21229906
2022-02-01
用途:
U字溝の蓋
群央商事株式会社 様 (不動産業)

軽くて切断も容易です。強度は不明ですが、素人には扱いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
21230028
2021-09-28
用途:
溝蓋

サイズが一般的ではないようでホームセンターには置いてなかったがモノタロウにあったので購入した。もちろんサイズピッタリで頑丈そう、車も乗れると思うが過信はしないように使用する。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする