- 業務用マジックハンド ロング ライフテースト 21230082 - 業務用マジックハンド ロング ライフテースト 21230082 - 業務用マジックハンド ロング ライフテースト 21230082 - 業務用マジックハンド ロング ライフテースト 21230082 - 業務用マジックハンド ロング ライフテースト 21230082

業務用マジックハンド ロング

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21230082 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

グリップを握ると、ものをはさむことが出来ます。膝や腰が悪い方、車椅子の方でも、自分で挟んで引き寄せることができます。
棚の高い場所や、家具の後ろなど、手の届かないところのものを掴むのにも便利です。高い窓のカーテンの開閉も便利です。

全長(cm)200 用途高い位置への商品の吊り下げ作業に。 仕様伸縮しません 先端寸法(mm)120 耐荷重(kg)約1
注意
※先端は最大で9cm開きますが、掴める目安は約8cmです。重いものを持ち上げる際は、シャフトのグリップを持ち、両手でしっかり支えてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21230064
2021-12-26
用途:
ちょっと離れて手が届かない位置にある水道の栓の開閉
教育・研究機関

初めから使えるかどうかわからなかったが、やはりだめでした。離れて手が届かない位置にある水道の栓などを回せる道具があればと思いました。それなりに需要があると思いますので、製品を出してほしいです。

2人が参考にしています
対象商品:
21230064
2021-02-19
用途:
布団の折りたたみ等

軽くて、丈夫で操作しやすいが、ロック機能が欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
21230064
2020-05-31
用途:
踏み台とかを使わずに、品物を取ることが出来る
製造業

想像より丈夫そうなのに軽かった。
出来れば、握ったままロックできるとさらに便利でした。

2人が参考にしています
対象商品:
21230073
2018-09-08
用途:
穴の中から小石を拾う
株式会社 井出石工 様 (建設業・工事業)

グリップ力が無さすぎる。小石も拾えない!グリップ力をUPしないと使えない!

9人が参考にしています
対象商品:
21230073
2017-04-12
用途:
古紙選別の際のナイロン袋などの除去
株式会社ハートコープさが 様 (その他業種)

カタログ等の再生事業を行っていますが、ベルトコンベアに投入した時、ナイロンなど異物除去にかなり威力を発揮してくれます。
改善点は、吸盤が外れやすいところです。

2人が参考にしています
対象商品:
21230073
2016-10-13
用途:
社外清掃時(特にドブのゴミ掃除)

価格がもう少し安い(あと2〜3割安)と数量も多く発注できたのが残念。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする