王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 両口ハンマー
ステンGF柄八角玄能
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
口径(Φmm)
19×23
注文コード
21230247
品番
225g
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,070
この商品は
口径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
両口ハンマー
全長(mm)
330
材質(頭)
SUS420J2
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
タイプ
高度特殊真空焼入、焼戻し
口径(Φmm)
19×23
頭の全長(mm)
77
質量(g)
225
トラスコ品番
818-4219
RoHS指令(10物質対応)
対応