王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 両口ハンマー
ステンレス木柄 八角玄能
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21230396
品番
300g
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥9,390
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
種類
両口ハンマー
全長(mm)
360
材質(頭)
SUS420J2
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
タイプ
高度特殊真空焼入、焼戻し
口径(Φmm)
21×24
頭の全長(mm)
85
質量(g)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応