王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 両口ハンマー
ステンレス木柄 八角玄能
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21230405
品番
375g
参考基準価格(税別)
¥11,620
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
種類
両口ハンマー
全長(mm)
360
材質(頭)
SUS420J2
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
タイプ
高度特殊真空焼入、焼戻し
口径(Φmm)
23×27
頭の全長(mm)
92
質量(g)
375
RoHS指令(10物質対応)
対応