CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 自転車用カギ(ロック)
CAPTAIN STAGの ワイヤーロック・チェーンロック
ダイヤルワイヤー錠37L 変更式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21230434
品番
Y-4340
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質
本体:鉄、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PP、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
色
ブラック
ワイヤー長(mm)
370
キー方式
ダイヤル錠
太さ(mm)
12