マグナム丸玄能

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21230536 品番 300g
参考基準価格(税別)¥4,490 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。

種類両口ハンマー 頭径(Φmm)25×28 全長(mm)330 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 頭の全長(mm)85 質量(g)300 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする