マグナム八角玄能

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21230588 品番 300g
参考基準価格(税別)¥4,490 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。

種類両口ハンマー 全長(mm)330 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 口径(Φmm)21×25 頭の全長(mm)84 質量(g)300 トラスコ品番818-4236 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21230588
2025-12-13
用途:
木工
不動産業

使い出して1か月位ですが、グリップ がとてもよく握りやすい、値段のわりにかなり丈夫そうな感じがします。

2025-01-14
用途:
建設現場
建設業・工事業

前回購入した物が10年もったので再購入しました。(柄が折れた)
結構ハードな使い方してますが丈夫なので安心して作業できます。

対象商品:
21230606
2022-02-20
用途:
材料の打ち付けと微調整。
喜工業 様

クギからアンカーの打ち付けと材料を微調整する時の木矢の打ち込みに使ってます。
適度な重量感とグリップの握り具合が好みです。

対象商品:
21230606
2018-07-02
用途:
大工作業
福島建築 様 (建設業・工事業)

木柄より少し重いような気がするが、強度と耐久性に優れているようなので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする