375g マグナム八角玄能 王将(須佐製作所) 21230597

マグナム八角玄能

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)330
質量(g)375
口径(Φmm)23×27
内容量1本注文コード21230597品番375g
参考基準価格(税別)¥5,170販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。

種類両口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業口径(Φmm)23×27頭の全長(mm)90質量(g)375トラスコ品番818-4237
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21230588
2025-12-13
用途: 木工
不動産業

使い出して1か月位ですが、グリップ がとてもよく握りやすい、値段のわりにかなり丈夫そうな感じがします。

2025-01-14
用途: 建設現場
建設業・工事業

前回購入した物が10年もったので再購入しました。(柄が折れた)
結構ハードな使い方してますが丈夫なので安心して作業できます。

対象商品 : 21230606
2022-02-20
用途: 材料の打ち付けと微調整。
喜工業

クギからアンカーの打ち付けと材料を微調整する時の木矢の打ち込みに使ってます。
適度な重量感とグリップの握り具合が好みです。

対象商品 : 21230606
2018-07-02
用途: 大工作業
福島建築建設業・工事業

木柄より少し重いような気がするが、強度と耐久性に優れているようなので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする