450g マグナム四角玄能 王将(須佐製作所) 21230667

マグナム四角玄能

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)360
質量(g)450
口径(Φmm)26×32
内容量1本注文コード21230667品番450g
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。

種類両口ハンマー全長(mm)360材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業口径(Φmm)26×32頭の全長(mm)97質量(g)450RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21230642
2019-03-28
用途: ステンレス板金作業
有限会社大橋鉄工所製造業

グラスファイバ-の物は首下で折れてしまい、耐久性が無かったので、この商品に変えてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする