マグナム片口玄能

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 頭径(Φmm)35 注文コード21230773 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,490
この商品は頭径など3種類から選べます 他の種類を見る

軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。

種類片口ハンマー 頭径(Φmm)35 全長(mm)360 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 サイズ 頭の全長(mm)136 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする