曜日別特売
30mm マグナム九州型 王将(須佐製作所) 21230877

マグナム九州型

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
頭径(Φmm)29
全長(mm)330
内容量1本注文コード21230877品番30mm
参考基準価格(税別)¥5,390販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。

種類片口ハンマー頭径(Φmm)29全長(mm)330材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業頭の全長(mm)102寸法(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: サイディング施工に
建設業・工事業

サイディング貼りで時々充分に玄翁が振れないほど狭い現場があり、頭の短い玄翁を探していました。 重さもちょうど良く、大変重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする