王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 両口ハンマー
目だち屋磨八角(FRG柄)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21230904
品番
300g
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。
頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。
各種の細工やホビーに最適です。
種類
両口ハンマー
全長(mm)
330
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
口径(Φmm)
21×25
頭の全長(mm)
84
質量(g)
300
色
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※色指定不可