王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 両口ハンマー
目だち屋磨八角(FRG柄)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
口径(Φmm)
20×22
注文コード
21230922
品番
225g
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,780
この商品は
口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。
頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。
各種の細工やホビーに最適です。
種類
両口ハンマー
全長(mm)
330
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
口径(Φmm)
20×22
頭の全長(mm)
77
質量(g)
225
色
パープル
注意
※色指定不可