王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 両口ハンマー
コメットハレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21230956
品番
カラカミ
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。
頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。
各種の細工やホビーに最適です。
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
19
全長(mm)
230
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
組立作業
タイプ
カラカミ
頭の全長(mm)
70
トラスコ品番
818-4248
RoHS指令(10物質対応)
対応