コメットハレー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21230983 品番ネール
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。
頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。
各種の細工やホビーに最適です。

種類ネイルハンマー 頭径(Φmm)21 全長(mm)230 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 タイプネール 頭の全長(mm)78 トラスコ品番818-4249 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする