王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 両口ハンマー
雅ミラーハンマー八角玄能
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21231017
品番
375g
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
頭部の表面加工は、高級特殊クロームメッキを放してあり、鏡面の光沢のあるハンマーです。
錆にも強く、ハクリ等の心配もありません。
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
23×27
全長(mm)
330
主な用途
打ち込み作業
頭の全長(mm)
90
質量(g)
375
RoHS指令(10物質対応)
対応