LEDポジションバルブ

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 明るさ(Lm)35 注文コード21231064 品番GRX-704
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は明るさなど7種類から選べます 他の種類を見る

LEDバルブ採用で透明感のある発光。

用途DC12V車専用 ホワイト 電圧(V)DC12 口金T10 色温度(K)10000 LED高輝度SMD6灯 ガラス球形状T10 明るさ(Lm)35
注意
※トラック、24V車、外国車、二輪車には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21231080
2025-08-10
用途:
車のナンバー灯には暗い印象です。
湯本鍼灸治療院 様

車検の際に、ナンバー灯が暗くなって来ていると指摘され、ナンバープレートにムラなく照らせる、拡散タイプの物を購入交換しましたが、思っていた明るさが得られてなかったです。広拡散タイプなら、もっと明るくてもいいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする