王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 片口ハンマー
雅ミラーハンマー船手玄能
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21231078
品番
24mm
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
頭部の表面加工は、高級特殊クロームメッキを放してあり、鏡面の光沢のあるハンマーです。
錆にも強く、ハクリ等の心配もありません。
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
27
全長(mm)
330
主な用途
打ち込み作業
頭の全長(mm)
120
寸法(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応