AXS(アークス)
AXS(アークス)の 自動車用電球・バルブ
AXS(アークス)の 自動車用LEDバルブ
AXS(アークス)の T10/T16/T20(LED)
LEDライセンスバルブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
21231116
品番
GRX-709
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途
DC12V車専用
色
ホワイト
電圧(V)
DC12
口金
T10
色温度(K)
10000
LED
高輝度SMD2灯
ガラス球形状
T10
明るさ(Lm)
35
注意
※トラック、24V車、外国車、二輪車には使用しないでください。