AXS(アークス)
AXS(アークス)の 自動車用電球・バルブ
AXS(アークス)の 自動車用LEDバルブ
AXS(アークス)の T10/T16/T20(LED)
LEDバックバルブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
明るさ(Lm)
810
注文コード
21231125
品番
GRX-710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
明るさ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途
DC12V車専用
色
ホワイト
電圧(V)
DC12
口金
T16
色温度(K)
10000
LED
高輝度SMD27灯
ガラス球形状
T16
明るさ(Lm)
810
注意
※トラック、24V車、外国車、二輪車には使用しないでください。