王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 仮枠ハンマー
ビルパネ仮枠ハンマー(スチール柄)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21231157
品番
止付 小
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
28
全長(mm)
345
材質(柄部)
スチール
主な用途
仮枠作業
サイズ
止付 小
全質量(g)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応