AXS(アークス)
AXS(アークス)の 自動車用電球・バルブ
AXS(アークス)の 自動車用LEDバルブ
AXS(アークス)の T8/T10×31(LED)
LEDルームバルブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
明るさ(Lm)
129
注文コード
21231159
品番
GRX-718
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
明るさ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途
DC12V車専用
色
ホワイト
口金
T10/T10×31/G14
色温度(K)
10000
LED
高輝度COB15灯
ガラス球形状
T10/T10×31/G14
明るさ(Lm)
129
注意
※トラック、24V車、外国車、二輪車には使用しないでください。