AXS(アークス)
AXS(アークス)の 自動車用電球・バルブ
AXS(アークス)の 自動車用LEDバルブ
AXS(アークス)の H4(LED)
LEDヘッドバルブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
21231195
品番
GRX-722
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル。
用途
DC12V車専用
色
ホワイト
電圧(V)
DC12車専用
口金
HB3/HB4/HIR2
色温度(K)
6800
ガラス球形状
HB3/HB4/HIR2
明るさ(Lm)
3600
注意
※トラック、24V車、外国車、二輪車には使用しないでください。