AXS(アークス)
AXS(アークス)の 自動車用電球・バルブ
AXS(アークス)の 自動車用LEDバルブ
AXS(アークス)の T10/T16/T20(LED)
LEDウインカーバルブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
21231256
品番
GRX-729
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載
用途
DC12V車専用
色
アンバー
電圧(V)
DC12
口金
S25
色(本体)
フルメッキステルス
ガラス球形状
S25
明るさ(Lm)
2400
注意
※トラック、24V車、外国車、二輪車には使用しないでください。