※使用例
BRIDGE
BRIDGEの 整備補助用品
BRIDGEの 車整備保護カバー/養生用具
BRIDGEの タイヤ保管袋
タイヤ交換袋マチ入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
21231265
品番
BR-125B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
夏、冬タイヤ交換時の保管に最適なタイヤカバー
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ポップアップタイプ
モノタロウ
¥
3,298
¥
3,628
税込
用途
タイヤ保管用カバー
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.015
色
半透明
幅(cm)
80
高さ(cm)
100
マチ(cm)
左右各10